GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0511H Nedsenkbar avløpspumpe 1/2hk 14.5a | AC2XGW 2NUZ8

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0511H nedsenkbar avløpspumpe 1 / 2hk 14.5a

På lager
Vare: AC2XGW Modell: WE0511HKryssref: 2NUZ8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar avløpspumpe
amps14.5
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter11.75 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head78
GPM for vann @ 100 ft av Head16
GPM for vann @ 15 ft av Head70
GPM for vann @ 20 ft av Head60
GPM for vann @ 25 ft av Head48
GPM for vann @ 30 ft av Head34
GPM for vann @ 40 ft av Head11
GPM for vann @ 5 ft av Head85
GPM for vann @ 50 ft av Head85
GPM for vann @ 60 ft av Head70
GPM for vann @ 70 ft av Head56
GPM for vann @ 80 ft av Head45
GPM for vann @ 90 ft av Head30
Høyde16 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1/2
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode46 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Mekanisk selRustfritt stål / Silisiumkarbid / Buna-N
Motor turtall3450
Motor TypeOljefylt kondensatorstart
Off Point8"
Perfekt15 "
DriftstypeHåndbok
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningRustfritt stål, Buna-N, silisiumkarbid
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseTermisk beskyttelse
Topp materialeCast Iron
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)54.36
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsDiameterGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0311L Avløpspumpe 1/3 Hk 115v Fase 1 | AC2XGR 2NUZ4 WE0311L5910.711.75 "87453220912 298 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0311M Nedsenkbar avløpspumpe 1/3hk 10.7a | AC2XGU 2NUZ6 WE0311M5910.711.5 "-453220911 356 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0511HH Nedsenkbar avløpspumpe 1/2hk 14.5a | AC2XHE 2NVC1 WE0511HH3014.511.75 "62182564513 822 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0712H Nedsenkbar avløpspumpe 3/4hk 10a | AC2XHG 2NVC3 WE0712H451011.75 "962610786819 144 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WE1512HH Nedsenkbar avløpspumpe 1-1/2hk 15.7a | AC2XHJ 2NVC5 WE1512HH7715.711.75 "977063544619 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0511H nedsenkbar avløpspumpe 1 / 2hk 14.5a
15 859 NOK / enhet