Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWN & SHARPE 599-7030-40 Kontaktpunkt Karbid 1/2 x 0.040 In | AE6MJN 5TZU8

TESA BROWN SHARPE 599-7030-40 Kontaktpunktkarbid 1/2 x 0.040 tommer

På lager
Vare: AE6MJN Modell: 599-7030-40Kryssreferanse: 5TZU8
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktpunkt for indikator
AnleggCarbide
FinishNaturlig
Total lengde1 / 2 "
Rod Dia.0.04 "
TrådstørrelseM1.4 x 0.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode9017900150
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.TrådstørrelsePris
BROWN & SHARPE 599-7030-15 Kontaktpunkt Karbid 1/2 x 0.015 In | AE6MJU 5TZV5 599-7030-150.015 "M1.4-0.3810NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7030-40 Kontaktpunktkarbid 1/2 x 0.040 tommer
621NOK / enhet