Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWN & SHARPE 599-7030-15 Kontaktpunkt Karbid 1/2 x 0.015 In | AE6MJU 5TZV5

TESA BROWN SHARPE 599-7030-15 Kontaktpunktkarbid 1/2 x 0.015 tommer

På lager
Vare: AE6MJU Modell: 599-7030-15Kryssreferanse: 5TZV5
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
810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktpunkt for indikator
AnleggCarbide
FinishNaturlig
Total lengde1 / 2 "
Rod Dia.0.015 "
TrådstørrelseM1.4-0.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode9017900150
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.TrådstørrelsePris
BROWN & SHARPE 599-7030-40 Kontaktpunkt Karbid 1/2 x 0.040 In | AE6MJN 5TZU8 599-7030-400.04 "M1.4 x 0.3621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7030-15 Kontaktpunktkarbid 1/2 x 0.015 tommer
810NOK / enhet