BATTALION Stropphengsel


filtre
Peiling Type: Plain , Farge: Sølv , Hjørner: avrundet , Maskinvare: Inkludert , Materiale: Stål , Montering: Full overflate , Pin materiale: Stål , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 270 Degrees
StilModellBladtykkelseDørbladets lengdeDørbladbreddeStanley klasse nummerBreddeFinishRammebladlengdeRamme bladbreddePris (eks. mva)
A
1RCF7
0.05 "2"1"1401501"sink2"1"9NOK
B
1RCH1
0.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "sink6"1 17 / 32 "112NOK
C
1RCG1
0.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "sink3"1 3 / 32 "50NOK
D
1RCG4
0.056 "4"1.25 "1404501.187 "sink4"1.187 "21NOK
E
1RCH9
0.056 "4"1.25 "7535151.25 "Galvanisert4"1.25 "97NOK
F
1RCN2
0.075 "4"1.5 "1282491 15 / 16 "Galvanisert4"1 15 / 16 "63NOK
G
4PB41
0.075 "4"1.5 "1412701.5 "sink4"1.5 "69NOK
H
1RCK3
0.095 "5"1.75 "1280171.75 "sink5"1.75 "118NOK
I
1RCN5
0.095 "5"1.75 "1282721.75 "Galvanisert5"1.75 "-
RFQ
J
1RCK7
0.12 "10 "3.5 "1278783.5 "sink10 "3.5 "389NOK
K
1RCN8
0.104 "6"2 5 / 16 "1283222.437 "Galvanisert6"2.437 "414NOK
L
1RCP5
0.104 "5.75 "2.5 "8085922.5 "Rustfritt stål5.75 "2.5 "674NOK
M
4PB42
0.104 "6"2 5 / 16 "1280742 5 / 16 "sink6"2 5 / 16 "120NOK
N
1RCP9
0.108 "8"3"8086003.187 "Rustfritt stål15.437 "3.187 "-
RFQ
M
4PB43
0.122 "8"3"1281573"sink8"3"208NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?