Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RCN8 Stropphengsel Stål 7/8 Tommer Lengde | AB3BDK 1RCN5

BATTALION 1RCN8 stropphengsel stål 7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB3BDK Modell: 1RCN8Kryssreferanse: 1RCN5
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStropphengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde6"
Dørbladbredde2 5 / 16 "
FinishGalvanisert
Rammebladlengde6"
Ramme bladbredde2.437 "
maskinvareInkludert
Høyde7 / 8 "
Hull per blad4
Bladtykkelse0.104 "
MaterialeStål
MonteringFull overflate
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Stanley klasse nummer128322
Bredde2.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302106090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBladtykkelseDørbladets lengdeDørbladbreddeStanley klasse nummerBreddeFinishRammebladlengdeRamme bladbreddePris
BATTALION 1RCF7 stropphengsel stål 4 tommers lengde | AB3BBW 1RCF70.05 "2"1"1401501"sink2"1"9NOK
BATTALION 1RCG1 stropphengsel stål 1-17/32 tommers lengde | AB3BBZ 1RCG10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "sink3"1 3 / 32 "50NOK
BATTALION 1RCG4 stropphengsel stål 1-17/32 tommers lengde | AB3BCB 1RCG40.056 "4"1.25 "1404501.187 "sink4"1.187 "21NOK
BATTALION 1RCH1 Stropphengsel Stål 10 Tommer Lengde | AB3BCG 1RCH10.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "sink6"1 17 / 32 "112NOK
BATTALION 1RCH9 stropphengsel stål 9-29/32 tommers lengde - pakke med 2 | AB3BCP 1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Galvanisert4"1.25 "97NOK
BATTALION 1RCK3 stropphengsel stål 2-9/16 tommers lengde | AB3BCY 1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "sink5"1.75 "118NOK
BATTALION 1RCK7 Stropphengsel Stål 16 Tommer Lengde | AB3BDC 1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "sink10 "3.5 "389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RCN8 stropphengsel stål 7/8 tommers lengde
414NOK / enhet