Gipsvegger

filtre

Gipsspiker brukes til montering av gips og gipsplater. Disse neglene har et skålformet hode som forsvinner inn i fjellet for en jevn finish, utmerket korrosjonsbestandighet og smøring.
APPROVED VENDOR -

Gipsvegger

StilModellLengdePakke VektPris (eks. mva)
A4NEZ41.5 "1 kg114NOK
A4NEZ61.5 "5 kg422NOK
A4NEZ51.375 "5 kg422NOK
A4NEZ31.375 "1 kg114NOK

Gipsvegger

Gipsspiker brukes til montering av gipsplater og gipsplater. Disse neglene har et skålformet hode som forsvinner inn i fjellet for en jevn finish, utmerket korrosjonsbestandighet og smøring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med gipsspiker?

  • Disse neglene fungerer godt under press, noe som gjør dem egnet for utfordrende jobber som krever mer vekt.
  • De er rimeligere enn skruer.
  • Gipsspiker er mye mindre sannsynlighet for å brekke enn skruer mens de opplever skjærkraft.
  • De er raskere å installere enn skruer.

Hvordan fikser jeg spiker i gips?

  • Bruk vernebriller og bruk en hammer for å slå den utstikkende spikeren tilbake i veggen.
  • Fest gipsplaten til trestendere med to gipsskruer. Plasser en skrue rett over spikeren og en skrue rett under spikeren.
  • Bruk en tapekniv til gips til å påføre et lett lag med fugemasse over hullene.
  • La fugemassen tørke i 2 til 4 timer. Slå på en vifte for å fremskynde tørkeprosessen.
  • Legg til et andre lag med fugemasse. Hvis lappen ikke blander seg godt med den omkringliggende veggen, bruk en bred fjærkniv for å tegne et bredt og tynt strøk lenger ut på veggen.
  • Etter å ha inspisert området og kontrollert for krymping av fugemassen (under tørking), påfør et tredje strøk. Slip området lett med finkornet sandpapir. Mal overflaten etter påføring av primer på reparasjonsområdet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?