Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWN & SHARPE 01699117 Magnetisk basestål 11 tommer | AJ2GTH 49U636

TESA BROWN SHARPE 01699117 Magnetisk grunnstål 11 tommer

På lager
Vare: AJ2GTH Modell: 01699117Kryssreferanse: 49U636
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
1 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetic Base
Basestørrelse2-1/2W x 2D x 2H
AnleggStål
FinishSvart stål
Magnetisk trekk176
Total lengde11
Rod Dia.0.032
Bytt TypePÅ AV
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8315
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Snug : Klemmer
    • Oppreist innleggsdia. (Inn.): 0.375
    • Trinntype: V

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRod Dia.Pris
BROWN & SHARPE 01699123 Magnetisk bunnstål 6-1/2 tommer | AD6RJE 49U637 016991236.5 "0.032 "885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01699117 Magnetisk grunnstål 11 tommer
1 414 NOK / enhet