Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 659A Magnetisk indikatorholder, gjengeadapter, finjuster | AC4GZV 2ZUL9 / 56687

STARRETT 659A magnetisk indikatorholder, trådadapter, finjuster

På lager
Vare: AC4GZV Modell: 659AKryssreferanse: 2ZUL9 / 56687
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
12 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikatorholder
Basestørrelse2 1/2 B x 3 D x 2 1/8 H
AnleggVerktøystål
FinishSvart
Magnetisk trekk150 lb.
Total lengde11.75 "
Rod Dia.0.75 "
Bytt TypeRoterende på / av
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Opprettstående stolpesammenstillinger inkluderer stolpe, tettsittende og målestang med klemme og finjustering
    • Brukes til å montere urskiveindikatorer for å ta nøyaktige og repeterbare målinger
    • V-formet magnetisk base med en holdestyrke på 100 til 150 lb.
    • Utstyrt med av / på-bryter for frigjøring av magnetfelt for omplassering
    • To 3/4 tommer / 19 mm hull for posisjonering av indikator i hvilken som helst høyde og vertikal vinkel

Produktvarianter

ProduktModellArbeidslengde på stolpe/underarmBasestørrelseSakMaksimal rekkeviddeTotal lengdeRod Dia.Bytt TypeTrådstørrelsePris
STARRETT 657AA magnetisk base med vedlegg, 0.25 tommer, stående stolpe | AC4GZN 2ZUL3 / 52743 657AA7.5 "1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 HMagnetisk base m / vedlegg12 "9.5 "0.25 "Push Button1 / 4-203 562 NOK
STARRETT 657D magnetisk base med tilbehør, 0.375 tommers stang, trykknapp | AC4GZP 2ZUL4 / 52749 657D7.5 "1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 HMagnetic Base15 "9.5 "0.375 "Push Button1 / 4-205 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 659A magnetisk indikatorholder, trådadapter, finjuster
12 277 NOK / enhet