NORTON ABRASIVES Ikke -vevde slipeskiver med høy styrke uten hull


filtre
Slipende materiale: Aluminiumoksid , Slipemiddeltype: Non-Woven , Farge: Maroon , Karakter: Medium , Grus: Medium , Monteringshullstørrelse: 1 / 2 " , Vakuumhulldesign: Ingen hull
StilModellSkive Dia.Maks. RPMPris (eks. mva)
A
66261005073
6"4000133NOK
A
66261005491
8"3000210NOK

Ikke -vevde slipeskiver med høy styrke uten hull

Norton Abrasives non-woven høystyrke slipeskiver uten hull brukes for overflateblanding med konsistens på jernlegeringer, tre og høystrekkmetaller, og gir dermed høy motstand mot riving på skarpe kanter og grader. De har kornkonstruksjon av aluminiumoksid for jevn ytelse og sterke, smusssikre harpiksbindemidler for å produsere lette satengfinisher. Disse skivene kan settes sammen for å brukes som hjul og er utstyrt med faste, fleksible baner for holdbarhet når de brukes på skarpe kanter og grader, samt intrikate former og konturer uten å endre dimensjonene til arbeidsstykkene. Velg fra et bredt utvalg av disse skivene, tilgjengelig i hastigheter på 3000 og 4000 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?