ADB HOIST RINGS MFG. Sikkerhetsutviklede heiseringer, metriske


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: 4140 Legert stål , Bevegelse: 360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter , Målesystem: Metric
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
A
24008
400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm1 423 NOK
A
24010
450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm1 423 NOK
A
24012
1050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm1 706 NOK
A
24014
1050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm1 889 NOK
A
24018
1900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm1 889 NOK
A
24016
1900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm1 706 NOK
A
24020
2200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm1 735 NOK
A
24021
2200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm1 889 NOK
A
24022
3000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm3 728 NOK
A
24023
3000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm3 957 NOK
A
24024
4200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm3 728 NOK
A
24026
4200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm3 957 NOK
A
24030
4500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm3 740 NOK
A
24032
4500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm3 957 NOK
A
24040
7000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm5 921 NOK
A
24042
7000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm5 921 NOK
A
24050
11000KgM36x4.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm7 738 NOK
A
24052
12500KgM42x4.51085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm9 114 NOK
A
24054
13500KgM48x5.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm9 114 NOK
A
24060
22000KgM64x6.02847.5 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm17 665 NOK
B
24062
31500KgM72 x 6.0------41 450 NOK
RFQ
B
24064
51000KgM90 x 6.0------139 908 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?