Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 24022 Heisering, 3000Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 135 Nm Moment | CD6KEE

ADB TALJERINGER MFG. 24022 Heisering, 3000 kg lastekapasitet, M20x2.5 gjengestørrelse, 135 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KEE Modell: 24022
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
3 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig lengde77 mm
Innvendig bredde58.7 mm
Lastekapasitet3000Kg
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde194.8 mm
System for målingMetric
Tykkelse25.4 mm
tråd Lengde29mm
TrådstørrelseM20x2.50
moment~~POS=TRUNC135 Nm
Bredde130.5 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.033
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)13.03
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: Høyfast legert stål
  • Designfaktor: 5:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, svingbare taljeringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen, standardtoleranse +- 030 tommer med mindre annet er spesifisert.
  • Finish: Black Oxide finish for korrosjonsbestandighet*
  • Bevegelsesområde: Sving 360°, sving 180° under belastning
  • Spesifikasjoner: Oppfyller militærspesifikasjon nr. MIL-STD 209, oppfyller ANSI/ASME B30.26
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serienummerert
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.
  • Også tilgjengelig i et bredt spekter av plettering – f.eks. kadmium, titan-kadmium, nikkel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 24008 Heisering, 400Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 9.5 Nm Moment | CD6KDW 24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm1 423 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24010 Heisering, 450Kg Lastekapasitet, M10x1.5 Gjengestørrelse, 16 Nm Moment | CD6KDX 24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm1 423 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24012 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KDY 240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm1 706 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24014 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KDZ 240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm1 889 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24016 Heisering, 1900Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 80 Nm Moment | CD6KEA 240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm1 706 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24018 Heisering, 1900Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 80 Nm Dreiemoment | CD6KEB 240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm1 889 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24020 Heisering, 2200Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 135 Nm Moment | CD6KEC 240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm1 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 24022 Heisering, 3000 kg lastekapasitet, M20x2.5 gjengestørrelse, 135 Nm dreiemoment
3 728 NOK / enhet