Starrett 657D magnetisk indikatorholderbase tilbyr tre presisjonsjordmagnetiske kontaktflater og kan gripe horisontalt, vertikalt eller opp ned. Denne Starrett 657D magnetiske indikatorholderbasen kommer med et ekstra #1/4-20 tappet hull i den ene siden for monteringsstolpen. Den tilbyr videre en kraftig og permanent magnetisk base som holder godt til jern- eller ståloverflater.
Bruksområder:
Starrett 657D magnetisk indikatorholderbase har en magnetisk base som er koblet til en justerbar armenhet som brukes til å montere og plassere indikatorer. Denne magnetiske Starrett-basen er også kjent som mag-base og er alltid på eller har en av/på-knapp eller -knapp for å montere på fortøyninger, maskiner, benker eller andre metalloverflater.
Egenskaper:
- Starrett 657D magnetisk indikatorholderbase bruker en eller flere permanente magneter for å slå de eksterne feltene på eller av.
- Denne magnetiske basen gir tre presisjonsjordmagnetiske kontaktflater.
- Starrett 657D magnetisk indikatorholderbase har stående stolpemonteringer som inkluderer stolpe, svingbar stolpe tettsittende og gage som holder stangen.
- Denne magnetiske Starrett-basen har en svingbar stolpemontering, og tilbyr universell justering i både horisontale og vertikale plan.
Kompatibelt tilbehør:
- Starrett AGD-klokkeindikatorer: Disse AGD-klokkeindikatorene er testindikatorer med spak som er designet for å måle overflatevariasjoner i smale eller forsenkede områder.
Installasjon:
- Slå på/av for å flytte Starrett 657D-magnetbasen uten reaksjonskraft, og unngå skade på måleren og arbeidspulten.
- Starrett 657D magnetisk base er utstyrt med en permanent magnet, praktisk for å holde spakindikatoren på en maskinverktøy.
- Den har en fleksibel arm som kan festes i alle vinkler og er enkel og rask å bruke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan lagre en Starrett magnetisk base?
A. Starrett magnetiske baser har en på/av-bryter. De kan lagres "på", med magneten festet til en metalloverflate, eller "av", i en skuff eller verktøyskrin. Ikke la basen være "på" uten å feste den til en metalloverflate som vil føre til at magneten svekkes over tid. Pass på at basen ikke blir veltet.
Q. Hvorfor bør man kjøpe Starrett magnetisk base?
A. Starrett magnetisk baseholder, sammen med en måleklokke (eller testindikator) kan hjelpe deg med å takle vanlige inspeksjonsjobber, som å måle utløp eller sammenligne deler med en master.
Q. Hvordan velge riktig Starrett magnetisk base?
A. Vurder klemkraft- En sterk magnet sikrer at ingenting vil bevege seg før brukeren ønsker det. Klemkraft, annonsert i pund, varierer; så velg en som dekker dine behov, inkludert vekten på indikatoren du planlegger å bruke.
Sp. Hvilke tiltak bør man ta for å opprettholde Starrett-klokkeindikatorer?
A. Hold urskiven eller testindikatorene på et tørt sted, unna risikoen for å bli mistet. Det er en god praksis å holde dem tildekket, vekk fra støv og fuktighet.