Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWN & SHARPE 74.107899 Kontaktpunkt M1.6 Gjengestørrelse Karbid | AH3LHD 32UT49

TESA BROWN SHARPE 74.107899 Kontaktpunkt M1.6 Gjengemål Carbide

På lager
Vare: AH3LHD Modell: 74.107899Kryssreferanse: 32UT49
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial Point Indicator Contact Point
AnleggCarbide
FinishSølv
Total lengde1/4
Rod Dia.0.080
TrådstørrelseM1.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.52
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellAnleggRod Dia.TrådstørrelsePris
BROWN & SHARPE 74.111486 Kontaktpunkt 0.080 Diameter Karbid | AH3LHE 32UT50 74.111486Carbide0.080M1.7 x 4390NOK
BROWN & SHARPE 74.111487 Kontaktpunkt M1.7x4 Gjengestørrelse 0.060 tomme Diameter | AH3LHF 32UT51 74.111487Carbide0.060M1.7 x 4391NOK
BROWN & SHARPE 74.111489 Kontaktpunkt M1.7x4 Trådstørrelse Krom | AH3LHG 32UT52 74.111489Chrome0.080M1.7 x 4244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 74.107899 Kontaktpunkt M1.6 Gjengemål Carbide
177NOK / enhet