Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 57A overflatemåler 3x2-9/16 tommer 5/16 diameter 9 tommer Lengde | AE9XAP 6NAY2 / 50292

STARRETT 57A overflatemål 3x2-9/16 tommer 5/16 diameter 9 tommer lengde

På lager
Vare: AE9XAP Modell: 57AKryssreferanse: 6NAY2 / 50292
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
3 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatemåler
Basestørrelse3 x 2-9 / 16 "
AnleggStøpejernsbase
FinishSvart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 57A er en overflatemåler i full størrelse som er ideell for å skrive linjer, overføre målinger og sondere overflater i inspeksjonsjobber.
    • Den har to friksjonsholdte målepinner på stålbunnen som kan plasseres på kantene av overflateplater eller T-spor for lineære målinger.

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseAnleggPris
STARRETT 257D Surface Gage 3.5x3-3 / 16 3/8 D 12/18 tommers lengde | AE9XAZ 6NAZ1 / 51243 257D3-1/2 x 3-3/16"Herdet stålbunn6 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 57A overflatemål 3x2-9/16 tommer 5/16 diameter 9 tommer lengde
3 788 NOK / enhet