Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN DFJ-80 høyhastighetssikring 80 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVX 30YE14

BUSSMANN DFJ-80 høyhastighetssikring 80 A, klipslås, melaminrør

På lager
Vare: AF9ZVX Modell: DFJ-80Kryssreferanse: 30YE14
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
3 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseJ
Dybde1.125 "
Diameter1.125 "
Elementenslig
Funksjonelt likMersen/Ferraz Shawmut HSJ
Sikringsforsterker80
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC
Lengde4.625 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600VAC / 450VDC
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)3.02
Skipets lengde (cm)12.27
Skipets bredde (cm)3
HS kode8536100040

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierKroppsstilDybdeBreddeDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeAvbryt vurderingPris
BUSSMANN DFJ-1 høyhastighetssikring 1 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 046 NOK
BUSSMANN DFJ-2 høyhastighetssikring 2 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 046 NOK
BUSSMANN DFJ-3 høyhastighetssikring 3 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 056 NOK
BUSSMANN DFJ-4 høyhastighetssikring 4 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 105 NOK
BUSSMANN DFJ-5 høyhastighetssikring 5 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 056 NOK
BUSSMANN DFJ-6 høyhastighetssikring 6 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC990NOK
BUSSMANN DFJ-8 høyhastighetssikring 8 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN DFJ-80 høyhastighetssikring 80 A, klipslås, melaminrør
3 599 NOK / enhet