APPROVED VENDOR Lokk, FNPT, rustfritt stål


filtre
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1LRX7
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"109NOK
A
1LRX3
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "41NOK
A
1LRX6
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "65NOK
A
1LRX4
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
RFQ
B
2 46UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "176NOK
B
1LVL7
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F2"472NOK
A
1LRY1
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"318NOK
A
1LRX9
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "248NOK
C
2UB81
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"238NOK
A
1LRX5
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "55NOK
A
1LRX8
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "171NOK
B
2 47UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"296NOK
A
1LRX2
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "27NOK
A
1LRY3
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3"794NOK
A
1/4 150 CAP 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "46NOK
A
3/4 150 CAP 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "74NOK
A
2 CAP 150
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"432NOK
A
1 1/2 150 CAP 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "285NOK
B
2TY77
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "123NOK
B
2TY78
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "225NOK
A
1/2 150 CAP 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "54NOK
A
2TV60
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "50NOK
A
2TV59
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "15NOK
A
2TV61
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "217NOK
A
2TV64
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi4"1 689 NOK
A
1 CAP 150
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"132NOK
A
2TV63
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3"862NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?