Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2TY77 Cap 1/2 Inch 316 rustfritt stål | AC3JJN

APPROVED VENDOR 2TY77 Cap 1/2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3JJN Modell: 2TY77
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2500 psi @ 350 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX2 Cap 1/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FFJ 1LRX2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX3 Cap 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FFK 1LRX3304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX4 Cap 3/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FFL 1LRX4304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX5 Cap 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FFM 1LRX5304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX6 Cap 3/4 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FFN 1LRX6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX7 Cap 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FFP 1LRX7304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"116NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX8 Cap 1 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FFQ 1LRX8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY77 Cap 1/2 tommer 316 rustfritt stål
136NOK / enhet