LOVEJOY ES-serien, Enkeltstrålesett Skruestilkopling metriske boringer


filtre
Aksial feiljustering: ± 0.010" , Boretype: Bored , Koblingstype: Enkeltstrålekobling , Bli ferdig: Anodisert , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Maks. Vinkelforskyvning: 5 grader , Maks. Driftstemperatur: 200 grader F , Maks. Hastighet: 10000 rpm , Parallell feiljustering: 0.005 " , Serie: ES-serien , Stil: Sett skruen , Målesystem: Metric
StilModellUtenfor Dia.Bore SizeKoblingsstørrelseTotal lengdeSett skruestørrelseVridningsstivhetVolumLengde gjennom boringPris (eks. mva)
A
68514456682
-6mmES100-----1 090 NOK
RFQ
B
68514456666
13mm3mmES05013mmM2.542.80 in.-lbs./rad0.13422 cu. i.3mm-
RFQ
B
68514456670
19mm4mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
B
68514456672
19mm5mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
B
68514456674
19mm6mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
B
68514456684
25mm8mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. i.7mm-
RFQ
B
68514456686
25mm10mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. i.7mm-
RFQ
B
68514456694
28mm10mmES11228mmM6409.30 in.-lbs./rad1.33827 cu. i.7mm-
RFQ
B
68514456696
28mm12mmES11228mmM6409.30 in.-lbs./rad1.33827 cu. i.7mm-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?