LOVEJOY 68514456672 Motion Control Coupling, 5 tommer Lbs dreiemoment, 0.748 tomme Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YGE Modell: 68514456672

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering± 0.010"
Bore Size5mm
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseES075
KoblingstypeEnkeltstrålekobling
Koblingsvekt (lb)12 g
FinishAnodisert
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring5mm
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Kjede6mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Hastighet10000 rpm
Min. Kjede4mm
Treghetsmoment20.1600 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment5 tommer
Utenfor Dia.19mm
Total lengde19mm
Parallell feiljustering0.005 "
SerienES-serien
Sett skruestørrelseM4
StilSett skruen
System for målingMetric
Vridningsstivhet119.40 in.-lbs./rad
Volum0.41851 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore SizeKoblingsstørrelseTotal lengdeSett skruestørrelseVridningsstivhetVolumLengde gjennom boringPris
LOVEJOY 68514456682 Enkeltstrålekobling, 6 x 6 mm boring | AL2LEB 56682 / ES-100 6MM X 6MM CPLG 68514456682-6mmES100-----1 090 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456666 Motion Control Coupling, 1.80 tommer Lbs dreiemoment, 0.512 tommer Dia., 2.73 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGC 6851445666613mm3mmES05013mmM2.542.80 in.-lbs./rad0.13422 cu. i.3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456670 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tommers dia., 20.16 lbs inch sq. Treghet | CM7YGD 6851445667019mm4mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456674 Motion Control Coupling, 5 tommer Lbs dreiemoment, 0.748 tommer Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGF 6851445667419mm6mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. i.5mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456684 Motion Control Coupling, 11 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGJ 6851445668425mm8mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. i.7mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456686 Motion Control Coupling, 11 Tommer Lbs dreiemoment, 0.984 Tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGK 6851445668625mm10mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. i.7mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456694 Motion Control Coupling, 17 tommer Lbs dreiemoment, 1.102 tommer Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGN 6851445669428mm10mmES11228mmM6409.30 in.-lbs./rad1.33827 cu. i.7mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456672 Motion Control Coupling, 5 tommer Lbs dreiemoment, 0.748 tomme Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Treghet