MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 25 mikron, Buna-forsegling


filtre
Filtrer media: Glass , Filtervurdering: 25 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellmikronBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0369468
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
B
MF0369464
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ
A
MF0263942
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 052 NOK
RFQ
A
MF0007484
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 052 NOK
RFQ
B
MF0183452
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ
B
MF0271536
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ
A
MF0422826
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
A
MF0422825
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
B
MF0396077
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI766NOK
RFQ
A
MF0878622
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 052 NOK
RFQ
A
MF0878619
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
B
MF0876810
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ
A
MF0396084
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
A
MF0183124
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
B
MF0878606
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI766NOK
RFQ
A
MF0875999
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 052 NOK
RFQ
A
MF0271546
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 052 NOK
RFQ
A
MF0583148
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
B
MF0422795
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI766NOK
RFQ
B
MF0263933
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ
A
MF0590046
253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 052 NOK
RFQ
B
MF0035341
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI766NOK
RFQ
B
MF0878609
252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ
C
MF0201601
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0392008
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0506934
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0201609
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0506926
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50145145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0831332
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0693827
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0616900
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50145145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0342785
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50145145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0223126
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0342784
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50145145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0685611
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50145145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0613513
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50145145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0506925
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0342786
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50145145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0506930
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50145145 PSI431NOK
RFQ
C
MF0616899
27-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?