HOVEDFILTER INC. MF0201609 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXE CZ25V

MAIN FILTER INC. MF0201609 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 4.65 tommers høyde

Vare: CF7NXE Modell: MF0201609Kryssref.: CZ25V'
431NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.87 "
Kapasitet25.50
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering25
Filterstørrelse284 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde4.65 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron27
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.07 "
Topp OD2.87 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SCHROEDER CZ25V

Produktvarianter

ProduktModellmikronBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0007484 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF6RJN MF0007484253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 052 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035341 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 6.02 tommers høyde | CF6UGX MF0035341252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI766NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0183124 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF7MJF 303327 MF0183124253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0183452 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 6.02 tommers høyde | CF7MRG 306708 MF0183452252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0201601 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXA CS25V MF020160127-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0223126 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7RQX P171312 MF022312627-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0263933 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 6.02 tommers høyde | CF7WKZ G02917 MF0263933252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0201609 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 4.65 tommers høyde
431NOK / enhet