MAIN FILTER INC. MF0396077 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.02 Inch Height | CF8VRZ

HOVEDFILTER INC. MF0396077 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 6.02 tommers høyde

Vare: CF8VRZ Modell: MF0396077
766NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.559 "
Bunn OD4.528 "
Kapasitet34.57
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse385 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.02 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.559 "
Topp OD4.528 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SEPARASJONSTEKNOLOGIER

Produktvarianter

ProduktModellmikronBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0007484 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF6RJN MF0007484253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 052 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035341 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 6.02 tommers høyde | CF6UGX MF0035341252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI766NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0183124 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF7MJF 303327 MF0183124253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0183452 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 6.02 tommers høyde | CF7MRG 306708 MF0183452252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0201601 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXA CS25V MF020160127-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0201609 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXE CZ25V MF020160927-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0223126 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7RQX P171312 MF022312627-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0396077 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 6.02 tommers høyde
766NOK / enhet