DUFF-NORTON ACME-serien, Acme Nut


filtre
StilModellDynamisk lastekapasitetMaterialeSamlet Dia.Total lengdeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
050ANB025
908 lb.Bronse1.25 "1"7054 lb.255NOK
B
100ANP100
2209 lb.Plast1.5 "1.5 "2209 lb.473NOK
B
100ANP025
2239 lb.Plast1.5 "1.5 "2239 lb.369NOK
A
050ANB010
2282 lb.Bronse1.25 "1"7589 lb.255NOK
A
063ANB013
2836 lb.Bronse1.25 "1"9553 lb.264NOK
A
075ANB010
5275 lb.Bronse1.25 "1.5 "17005 lb.302NOK
A
100ANB020
6779 lb.Bronse1.5 "1.5 "23216 lb.397NOK
A
100ANB010
7119 lb.Bronse1.5 "1.5 "22676 lb.397NOK
A
100ANB025
7374 lb.Bronse1.5 "1.5 "23755 lb.397NOK
A
100ANB100
7440 lb.Bronse1.5 "1.5 "20297 lb.510NOK

ACME-serien, Acme Nut

Duff-Norton ACME Series muttere brukes med ACME Series skruer og kan tåle og holde tunge belastninger. De er gjenget med klokken for å sikre et tett hold. Velg mellom et bredt utvalg av ACME-serie muttere, tilgjengelig i varianter av bronse og plast Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?