Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUFF-NORTON 100ANP100 Plast Acme mutter, 1 i skruediameter, 1.5 i total lengde | AE4BXW 5JDK0

DUFF-NORTON 100ANP100 plastmutter, 1 i skruediameter, 1.5 i total lengde

På lager
Vare: AE4BXW Modell: 100ANP100Kryssreferanse: 5JDK0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAcme-mutter
Dynamisk lastekapasitet2209 lb.
MaterialePlast
Monteringshøyde.50 i.
Monteringstråd1.375-16 FN-3A
Samlet Dia.1.5 "
Total lengde1.5 "
Skru Dia.1.000 "
Statisk lastekapasitet2209 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Snu per tomme (1)

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastekapasitetMaterialeSamlet Dia.Total lengdeStatisk lastekapasitetPris
DUFF-NORTON 050ANB010 Acme mutter diameter 1.25 tomme 10 omdreininger per tomme | AE4BXF 5JDH6 050ANB0102282 lb.Bronse1.25 "1"7589 lb.255NOK
DUFF-NORTON 050ANB025 Acme mutter, bronse, 7054 lb statisk lastkapsel, 1.250 i dia | AE4BXG 5JDH7 050ANB025908 lb.Bronse1.25 "1"7054 lb.255NOK
DUFF-NORTON 063ANB013 Acme mutter diameter 1.25 tommer 8 svinger per tomme | AE4BXJ 5JDH9 063ANB0132836 lb.Bronse1.25 "1"9553 lb.264NOK
DUFF-NORTON 075ANB010 Acme mutter Diameter 1.25 tommer 1.50 tommer Lengde 10 omdreininger | AE4BXN 5JDJ3 075ANB0105275 lb.Bronse1.25 "1.5 "17005 lb.302NOK
DUFF-NORTON 100ANB010 Acme Mutter Diameter 1.50 Tommer 1.50 Tommer Lengde 10 omdreininger | AE4BXQ 5JDJ5 100ANB0107119 lb.Bronse1.5 "1.5 "22676 lb.397NOK
DUFF-NORTON 100ANB020 Acme Mutter Diameter 1.50 Tommer 1.50 Tommer Lengde 5 omdreininger | AE4BXR 5JDJ6 100ANB0206779 lb.Bronse1.5 "1.5 "23216 lb.397NOK
DUFF-NORTON 100ANB025 Acme mutter, bronse, 7374 lb dynamisk lastekapsel, 1.50 i dia | AE4BXT 5JDJ7 100ANB0257374 lb.Bronse1.5 "1.5 "23755 lb.397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUFF-NORTON 100ANP100 plastmutter, 1 i skruediameter, 1.5 i total lengde
473NOK / enhet