MAIN FILTER INC. MF0396084 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.07 Inch Height | CF8VTC

MAIN FILTER INC. MF0396084 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.07 tommers høyde

Vare: CF8VTC Modell: MF0396084
1 052 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.504 "
Bunn OD5.906 "
Kapasitet105.26
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering25
Filterstørrelse1172 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.07 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.504 "
Topp OD5.906 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SEPARASJONSTEKNOLOGIER

Produktvarianter

ProduktModellmikronBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0007484 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF6RJN MF0007484253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 052 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035341 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 6.02 tommers høyde | CF6UGX MF0035341252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI766NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0183124 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF7MJF 303327 MF0183124253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 052 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0183452 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 6.02 tommers høyde | CF7MRG 306708 MF0183452252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI766NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0201601 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXA CS25V MF020160127-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0201609 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXE CZ25V MF020160927-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0223126 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7RQX P171312 MF022312627-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI431NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396084 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.07 tommers høyde
1 052 NOK / enhet