Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LRY1 Cap 2 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FFT

APPROVED VENDOR 1LRY1 Cap 2 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi

På lager
Vare: AB2FFT Modell: 1LRY1
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX2 Cap 1/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FFJ 1LRX2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX3 Cap 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FFK 1LRX3304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX4 Cap 3/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FFL 1LRX4304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX5 Cap 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FFM 1LRX5304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX6 Cap 3/4 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FFN 1LRX6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX7 Cap 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FFP 1LRX7304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"116NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRX8 Cap 1 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FFQ 1LRX8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRY1 Cap 2 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi
341NOK / enhet