Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN DFJ-15 høyhastighetssikring 15 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVM 30YE04

BUSSMANN DFJ-15 høyhastighetssikring 15 A, klipslås, melaminrør

På lager
Vare: AF9ZVM Modell: DFJ-15Kryssreferanse: 30YE04

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

776NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseJ
Dybde13 / 16 "
Diameter13 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likMersen/Ferraz Shawmut HSJ
Sikringsforsterker15
SikringsholderkodeZ
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC
Lengde2.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600VAC / 450VDC
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.77
Skipets lengde (cm)1.88
Skipets bredde (cm)1.88
HS kode8536100040

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierKroppsstilDybdeBreddeDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeAvbryt vurderingPris
BUSSMANN DFJ-1 høyhastighetssikring 1 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 046 NOK
BUSSMANN DFJ-2 høyhastighetssikring 2 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 046 NOK
BUSSMANN DFJ-3 høyhastighetssikring 3 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 056 NOK
BUSSMANN DFJ-4 høyhastighetssikring 4 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 105 NOK
BUSSMANN DFJ-5 høyhastighetssikring 5 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 056 NOK
BUSSMANN DFJ-6 høyhastighetssikring 6 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC990NOK
BUSSMANN DFJ-8 høyhastighetssikring 8 A, klipslås, melaminrør | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN DFJ-15 høyhastighetssikring 15 A, klipslås, melaminrør
776NOK / enhet