Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HO 1K UCI hardhetstester, HV 1 hardhetsskala, 10 N kraft, 18 mm sondelengde | CE8JZD

KERN AND SOHN HO 1K UCI hardhetstester, HV 1 hardhetsskala, 10 N kraft, 18 mm sondelengde

På lager
Vare: CE8JZD Modell: HO 1K

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
66 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardhetstestenhet
Batteriets ladetid8 timer.
Saksbredde28mm
SkjermtypeLCD
Hardhet1 HV
Boligdimensjon28 x 83 x 160 mm
Husets høyde160 mm
Husets lengde83 mm
Inngangsspenning110 til 240V
Minste belastning300kg
StrømforsyningUSB
EnheterHB, HL, HRA, HRB, HRC, HV, MPa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)39.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN HO 10K UCI hardhetstester, HV 10 hardhetsskala, 100 N kraft, 18 mm sondelengde | CE8JZB HO 10K66 390 NOK
KERN OG SOHN HO 2K UCI hardhetstester, HV 2 hardhetsskala, 20 N kraft, 18 mm sondelengde | CE8JZE HO 2K66 390 NOK
KERN AND SOHN HO 5K UCI hardhetstester, HV 5 hardhetsskala, 50 N kraft, 18 mm sondelengde | CE8JZG HO 5K66 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HO 1K UCI hardhetstester, HV 1 hardhetsskala, 10 N kraft, 18 mm sondelengde
66 390 NOK / enhet