DAYTON 2A093 Palleavtrekker 5000 Lb dobbel saks | AB8WFY

DAYTON 2A093 Palletrekker 5000 Lb dobbel saks

På lager
Vare: AB8WFY Modell: 2A093

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleavtrekker
For strengereOpptil 3 "
Kjevehøyde2-3 / 4 "
Kjevehøyde 2-3 / 4 "
Kjeveåpning3-3 / 8 "
Lengde13.5 "
MaterialeStål
StilDobbel saks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For strygere (opptil 3 ")
    • Kjevehøyde (2-3 / 4 ")
    • Total lukket lengde (14-1 / 2 ")
    • Trekkekapasitet (5000 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningLengdeStilPris
DAYTON 3KR81 Palletrekker 5000 Lb Enkel saks | AC9VRA 3KR817-5 / 8 "27.125 "Enkel saks2 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2A093 Palletrekker 5000 Lb dobbel saks
2 276 NOK / enhet