ALTRONIX Panikk -enhetskontrollere / strømforsyninger


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Antall utganger: 24 VDC , Utgangsstrøm: 16A Inrush 1A Kontinuerlig , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Panikk -enhetskontroller , Spenningsutgang: 24 VDC
StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakPris (eks. mva)
A
STRIKEIT1
3.2513.5013.00Strømforsyning Panic Device Controller 2 Door7 419 NOK
B
STRIKEIT2
3.508.507.50Strømforsyning Panic Device Controller 1 Door4 150 NOK

Panikk -enhetskontrollere / strømforsyninger

Altronix Strikeit panikkenhetskontrollere opererer opptil to, 24VDC panikkmaskinvareenheter samtidig, i tillegg til å håndtere etterspørselen av høystrøm, overspenningspanikkmaskinvare, låseenheter. De har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og har u-svitsjede hjelpespenningsutganger for å drive tastaturer, kortlesere, REX PIR-er, releer og elektroniske tidtakere. Videre er disse kontrollerene utstyrt med LED-status, visuelle indikatorer for å overvåke vekselstrøm, FACP (brannalarmkontrollpaneler) status og for overvåking av ledningssperre. De kommer med innebygde ladere og forseglede batterier av blysyre- eller geltype. De kan automatisk bytte over til standby-batterier i opptil 30 minutter under AC-feil. Merkets Strikeit1 Panic Device Controller inkluderer følgereléer for hver utgang for å utløse eksterne releer og kan styre automatiske døråpnere som er låst eller ulåst i løpet av arbeidsdagene. I tillegg har de konfigurerbare FACP-grensesnitt for å enten gi eller fjerne strøm til låseutgangene når de er aktivert, og intelligenslogikken sikrer beskyttelse mot utilsiktet kortslutning av låseutganger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?