ALTRONIX STRIKEIT1 Panic Device Power Controller, doble kanaler, 115VAC | AE2AGF 4WAZ6

ALTRONIX STRIKEIT1 Panic Device Power Controller, doble kanaler, 115VAC

På lager
Vare: AE2AGF Modell: STRIKEIT1Kryssreferanse: 4WAZ6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning Panic Device Controller 2 Door
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm16A Inrush 1A Kontinuerlig
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenPanikk -enhetskontroller
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1425
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakPris
ALTRONIX STRIKEIT2 Panic Device Power Controller, røde / grønne LED-indikatorer | AE2AGG 4WAZ7 STRIKEIT23.508.507.50Strømforsyning Panic Device Controller 1 Door4 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX STRIKEIT1 Panic Device Power Controller, doble kanaler, 115VAC
7 419 NOK / enhet