Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX STRIKEIT2 Panic Device Power Controller, røde / grønne LED-indikatorer | AE2AGG 4WAZ7

ALTRONIX STRIKEIT2 Panic Device Power Controller, røde / grønne LED-indikatorer

På lager
Vare: AE2AGG Modell: STRIKEIT2Kryssreferanse: 4WAZ7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning Panic Device Controller 1 Door
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.50
Kapslingshøyde (in.)8.50
Kabinettbredde (in.)7.50
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm16A Inrush 1A Kontinuerlig
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenPanikk -enhetskontroller
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakPris
ALTRONIX STRIKEIT1 Panic Device Power Controller, doble kanaler, 115VAC | AE2AGF 4WAZ6 STRIKEIT13.2513.5013.00Strømforsyning Panic Device Controller 2 Door7 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX STRIKEIT2 Panic Device Power Controller, røde / grønne LED-indikatorer
4 142 NOK / enhet