DAYTON 3KR81 Palletrekker 5000 Lb Enkel saks | AC9VRA

DAYTON 3KR81 Palletrekker 5000 Lb Enkel saks

På lager
Vare: AC9VRA Modell: 3KR81

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleavtrekker
For strengereOpptil 7 "
Kjevehøyde2-3 / 4 "
Kjevehøyde 2-3 / 4 "
Kjeveåpning7-5 / 8 "
Lengde27.125 "
MaterialeStål
StilEnkel saks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0875
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For strygere (opptil 7 ")
    • Kjevehøyde (2-3 / 4 ")
    • Total lukket lengde (10-1 / 2 ")
    • Trekkekapasitet (5000 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningLengdeStilPris
DAYTON 2A093 Palleavtrekker 5000 Lb dobbel saks | AB8WFY 2A0933-3 / 8 "13.5 "Dobbel saks2 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3KR81 Palletrekker 5000 Lb Enkel saks
2 138 NOK / enhet