GODKJENT LEVERANDØR 21XU20 palletrekker, 5000 lb, dobbel saks | AB6LLL

APPROVED VENDOR 21XU20 palletrekker, 5000 lb, dobbel saks

På lager
Vare: AB6LLL Modell: 21XU20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleavtrekker
For strengereOpptil 3 "
Kjevehøyde2-7 / 8 "
Kjevehøyde 2-7 / 8 "
Kjeveåpning3-1 / 4 "
Lengde13 "
MaterialeStål
StilDobbel saks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Designet for å trekke paller bak på tilhengere for enkel tilgjengelighet for gaffeltrucker
    • Ett stykke buet hode design med integrerte sporer for tett grep av pallstrenger
    • Selvrensende hoder forblir upåvirket av maling, fett og trepartikler
    • Enksaksaksjon for bred kjeveåpning
    • Maksimal trekkkapasitet på 5000 lb
    • Leveres med en 1/4 tommers spolkjede
    • Ikke anbefalt for løfteformål

Produktvarianter

ProduktModellKjevehøydeKjeveåpningLengdeStilPris
GODKJENT LEVERANDØR 21XU18 Palletrekker 3000 Lb Enkel saks | AB6LLJ 21XU182-1 / 4 "4"13 "Enkel saks1 235 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21XU19 Palletrekker 6000 Lb Enkel saks | AB6LLK 21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Enkel saks1 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU20 palletrekker, 5000 lb, dobbel saks
2 088 NOK / enhet