BALDOR MOTOR Jetpumpemotorer, enfaset, fotmontert, TEFC


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Klasse: LAGER , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , Ramme: 56J , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Isolasjon: B , Isolasjonsklasse: B , Montering: F1 , Fase: 1 , RPM: 1725 , Hastighet: 3,450 rpm , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 3,600 rpm
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorRevisjonServicefaktorTemp. StigePris (eks. mva)
A
CJL3504A
.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grader C15 553 NOK
A
CJL3501A
. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grader C13 193 NOK
B
CJL3507A
. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 grader18 935 NOK
C
CJL3509A
1.000 hk12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-19 164 NOK
C
CJL3513A
1.500 hk16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-21 049 NOK
C
CJL3515A
2.000 hk23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-24 748 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?