BALDOR MOTOR CJL3504A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDW

BALDOR MOTOR CJL3504A jetpumpemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase, TEFC, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6QDW Modell: CJL3504A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps7.4/3.7
BaseRG
Nedbrytningsmoment4.13 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56J
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 18,1 # 16 # 4TH Y
MonteringF1
Strøm uten belastning2.8 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
Power Factor66
RevisjonU
RPM1725
Temp. Stige77 grader C
typen3421L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.65 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 3.6 LB-FT
    • Startstrøm: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorRevisjonServicefaktorTemp. StigePris
BALDOR MOTOR CJL3501A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDV CJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grader C13 193 NOK
BALDOR MOTOR CJL3507A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDX CJL3507A. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 grader18 935 NOK
BALDOR MOTOR CJL3509A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDY CJL3509A1.000 hk12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-19 164 NOK
BALDOR MOTOR CJL3513A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QDZ CJL3513A1.500 hk16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-21 049 NOK
BALDOR MOTOR CJL3515A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6QEA CJL3515A2.000 hk23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-24 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3504A jetpumpemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase, TEFC, 56J ramme
15 553 NOK / enhet