BALDOR MOTOR CJL3515A jetpumpemotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, 1-fase, TEFC, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6QEA Modell: CJL3515A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
Omgivende (C)40 grader
amps23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment9.5 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56J
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning11.5 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3535L
Antall poler2
Produksjon2.000 hk
Total lengde14.6 "
Fase1
Power Factor82
Servicefaktor1
Speed3,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning230 V 115 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 74.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 4 @ 14 AWG, A&J
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 6 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Ekstra tråd
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Fast motsatt standard
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 78 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 84 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorRevisjonServicefaktorTemp. StigePris
BALDOR MOTOR CJL3501A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDV CJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grader C13 193 NOK
BALDOR MOTOR CJL3504A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDW CJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grader C15 553 NOK
BALDOR MOTOR CJL3507A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDX CJL3507A. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 grader18 935 NOK
BALDOR MOTOR CJL3509A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDY CJL3509A1.000 hk12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-19 164 NOK
BALDOR MOTOR CJL3513A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QDZ CJL3513A1.500 hk16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-21 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3515A jetpumpemotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, 1-fase, TEFC, 56J ramme
24 748 NOK / enhet