Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4342-A rørmarkør lavtrykksluft | AH2CHV 24VJ73

BRADY 4342-A Pipe Marker Lavtrykksluft

På lager
Vare: AH2CHV Modell: 4342-AKryssreferanse: 24VJ73

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Character Høyde1 / 2 "
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialePlast
Driftstemp. Område-40 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 4090-G Rørmarkør Lavtrykksluft 8 til 9-7/8 tommer | AF3RRR 8CLU9 4090-G-Gul8 til 9-7 / 8 "--SvartStrap-On-324NOK
BRADY 4090-B Rørmarkør Lavtrykksluft 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 | AF3TUJ 8CWF5 4090-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKlipse på-113NOK
BRADY 4090-C Rørmarkør Lavtrykksluft 2-1/2 Til 3-7/8 | AF4EYP 8UKZ8 4090-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"--SvartKlipse på-216NOK
BRADY 73904 Rørmarkør Lavtrykksluft 2 In.h | AF4JLD 8YAV8 73904-Blå-12 "2"HvitSelvklebende25617NOK
BRADY 4090-A rørmarkør lavtrykksluft 3/4 til 1-3/8 tommer | AF4MWU 9CNE5 4090-A-Gul3/4 to 1-3/8"--SvartKlipse på-84NOK
BRADY 4090-H rørmarkør lavtrykksluft Y 10 til 15 tommer | AF4VKU 9LF66 4090-H-Gul10 til 15 "--SvartStrap-On-418NOK
BRADY 20443 Pipe Marker Lavtrykksluft 1 In.h | AF4WBY 9MCD2 20443-Blå-8"1"HvitSelvklebende25392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4342-A Pipe Marker Lavtrykksluft
85NOK / enhet