Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4090-A rørmarkør lavtrykksluft 3/4 til 1-3/8 tommer | AF4MWU 9CNE5

BRADY 4090-A Pipe Marker Low Pressure Air 3/4 To 1-3/8 In

På lager
Vare: AF4MWU Modell: 4090-AKryssreferanse: 9CNE5
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 4090-G Rørmarkør Lavtrykksluft 8 til 9-7/8 tommer | AF3RRR 8CLU9 4090-G-Gul8 til 9-7 / 8 "--SvartStrap-On-324NOK
BRADY 4090-B Rørmarkør Lavtrykksluft 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 | AF3TUJ 8CWF5 4090-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKlipse på-113NOK
BRADY 4090-C Rørmarkør Lavtrykksluft 2-1/2 Til 3-7/8 | AF4EYP 8UKZ8 4090-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"--SvartKlipse på-216NOK
BRADY 73904 Rørmarkør Lavtrykksluft 2 In.h | AF4JLD 8YAV8 73904-Blå-12 "2"HvitSelvklebende25617NOK
BRADY 4090-H rørmarkør lavtrykksluft Y 10 til 15 tommer | AF4VKU 9LF66 4090-H-Gul10 til 15 "--SvartStrap-On-418NOK
BRADY 20443 Pipe Marker Lavtrykksluft 1 In.h | AF4WBY 9MCD2 20443-Blå-8"1"HvitSelvklebende25392NOK
BRADY 4342-B Rørmarkør Lavtrykksluft | AF8CRB 24VJ74 4342-B-Blå1-1/2 to 2-3/8"--HvitKlipse på1113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4090-A Pipe Marker Low Pressure Air 3/4 To 1-3/8 In
84NOK / enhet