HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låsebeholdere med flens, 2/3 polet


filtre
Karakter: Industriell , HP: 2 , Materiale: nylon , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush Mount , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Fase: Enkel fase , Type: Ikke innhyllet , Ledningstype: standard
StilModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
HBL3226
L2-20R20SvartL2-20R22-ledning250 VAC250 VAC883NOK
B
HBL3335C
Ikke-NEMA30Hvit4X, 1233-ledning125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 104 NOK

Låsebeholdere med flens, 2/3 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems låsende flensbeholdere er ideelle for å koble elektrisk utstyr til det elektriske nettet, samtidig som det forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse 2/3 polede, låsende flensbeholderene har termoplastisk / herdet nylonhus for slagfasthet og holdbarhet. Utvalgte modeller har flenser i rustfritt stål for å gi korrosjonsbestandighet og styrke. Velg mellom et stort utvalg av disse beholderne med strømverdier på 20 & 30A og spenningsvurderinger på 125/250 og 250V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?