Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3226 Flenskontakt, 20A, 250V, 2-polet, 2-leder ikke jordet | AC8QLK 3D693

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 med flens, 20A, 250V, 2-polet, 2-leder ikke jordet

På lager
Vare: AC8QLK Modell: HBL3226Kryssreferanse: 3D693
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
883NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
amps20
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.83 "
HP2
IP Rating20
Lengde2.25 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL2-20R
NEMA-vurderingL2-20R
Antall poler2
Antall ledninger2-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenIkke innhyllet
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke5000 W
Bredde2.25 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 10 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med rustfritt stålplate

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3335C Flensbeholder, 30A, 250/250V, 3-polet, 3-leder ikke jording | AC8PYN 3D113 HBL3335CIkke-NEMA30Hvit4X, 1233-ledning125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 med flens, 20A, 250V, 2-polet, 2-leder ikke jordet
883NOK / enhet