Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3335C Flensbeholder, 30A, 250/250V, 3-polet, 3-leder ikke jording | AC8PYN 3D113

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C flensbeholder, 30A, 250/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet

På lager
Vare: AC8PYN Modell: HBL3335CKryssreferanse: 3D113
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
1 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
amps30
FARGEHvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.22 "
IP Rating44
Lengde2.88 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
NEMA-vurdering4X, 12
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke7500 W
Bredde2.88 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med deksel

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3226 Flenskontakt, 20A, 250V, 2-polet, 2-leder ikke jordet | AC8QLK 3D693 HBL3226L2-20R20SvartL2-20R22-ledning250 VAC250 VAC883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C flensbeholder, 30A, 250/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet
1 104 NOK / enhet