KILLARK Farlig signallys, 120 til 240VAC


filtre
Boligmateriale: 30% glassfylt termohærdet polyester
StilModellLampetypeOmgivelsestemp. OmrådeFARGELengdeMonteringSpenningBreddeDiameterPris (eks. mva)
A
NVSLCFG25AAG
LED-40 til 40cRav6.9 "Anheng120-240 VAC4.75 "4.75 "6 116 NOK
B
NVSLCFG25ABG
LED-40 til 40cRav6.9 "Wall120-240 VAC7.26 "7.26 "7 133 NOK
C
NVSLCFG26ABG
LED-40 til 40cRav6.9 "Wall12-80 VDC7.26 "7.26 "7 133 NOK
D
NVSLCFG25RBG
LED-40 til 40cRød6.9 "Wall120-240 VAC7.26 "7.26 "7 133 NOK
E
NVSLCFG26GXG
LED-40 til 40cGrønn6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 282 NOK
F
NVSLCFG26AXG
LED-40 til 40cRav6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 282 NOK
G
NVSLCFG25RXG
LED-40 til 40cRød6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 282 NOK
H
NVSLCFG26GAG
LED-40 til 40cGrønn6.9 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 116 NOK
I
NVSLCFG26RAG
LED-40 til 40cRød6.9 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 116 NOK
J
NVSLCFG25GAG
LED-40 til 40cGrønn6.9 "Anheng120-240 VAC4.75 "4.75 "6 116 NOK
J
NVSLCFG25RAG
LED-40 til 40cRød6.9 "Anheng120-240 VAC4.75 "4.75 "6 116 NOK
K
NVSLCFG25GBG
LED-40 til 40cGrønn6.9 "Wall120-240 VAC7.26 "7.26 "7 133 NOK
L
NVSLCFG26RBG
LED-40 til 40cRød6.9 "Wall12-80 VDC7.26 "7.26 "7 133 NOK
M
NVSLCFG26GBG
LED-40 til 40cGrønn6.9 "Wall12-80 VDC7.26 "7.26 "7 133 NOK
N
NVSLCFG25GXG
LED-40 til 40cGrønn6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 282 NOK
O
NVSLCFG26AAG
LED-40 til 40cRav6.9 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 116 NOK
P
NVSLCFG26RXG
LED-40 til 40cRød6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 282 NOK
Q
NVSLCFG25AXG
LED-40 til 40cRav6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 282 NOK
R
NVSZMFG01RAG
Xenon-40 til 104 FRød11.19 "Anheng120 VAC4.75 "7.26 "6 519 NOK
S
NVSZMFG26GXG
Xenon-40 til 104 FGrønn11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "6 685 NOK
T
NVSZMFG26AAG
Xenon-40 til 104 FRav11.19 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 519 NOK
U
NVSZMFG26RXG
Xenon-40 til 104 FRød11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "6 685 NOK
V
NVSZMFG26GAG
Xenon-40 til 104 FGrønn11.19 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 519 NOK
W
NVSZMFG26AXG
Xenon-40 til 104 FRav11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "6 685 NOK
X
NVSZMFG01GAG
Xenon-40 til 104 FGrønn11.19 "Anheng120 VAC4.75 "7.26 "6 519 NOK
Y
NVSZMFG01AAG
Xenon-40 til 104 FRav11.19 "Anheng120 VAC4.75 "7.26 "6 519 NOK
Z
NVSZMFG01AXG
Xenon-40 til 104 FRav11.19 "Tak120 VAC4.75 "7.26 "6 685 NOK
A1
NVSZMFG01RXG
Xenon-40 til 104 FRød11.19 "Tak120 VAC4.75 "7.26 "6 685 NOK
B1
NVSZMFG01GXG
Xenon-40 til 104 FGrønn11.19 "Tak120 VAC4.75 "7.26 "6 685 NOK
C1
NVSZMFG26RAG
Xenon-40 til 104 FRød11.19 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 519 NOK

Farlig signallys, 120 til 240VAC

Killark-signalarmaturer er ideelle for signalisering eller advarsel på etsende og farlige steder. Disse enhetene er laget av høyfast glassfyllt termohærdet polyester med en Lexan-linse for å motstå omgivelsestemperaturer fra -40 til 40 grader C. NVSL-modellene (LED-lamper) har en omvendt kjegeldesign som gir 360 graders dekning og gir 420 mikroblinker per minutt for bredere projeksjon og økt visuell klarhet. De kan monteres i alle retninger med linseposisjon i retning oppover eller i siden. Velg mellom et bredt utvalg av disse UL-listede LED- og Xenon-armaturene, tilgjengelig i grønne, gule og røde farger. Raptor Supplies tilbyr også Killark eksplosjonssikre inventar med solid state-design for motstand mot vibrasjonsskader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?