Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK NVSLCFG26GXG Armaturer for fareplassering | AF3CHT 7AP51

KILLARK NVSLCFG26GXG Fareplasseringsarmaturer

På lager
Vare: AF3CHT Modell: NVSLCFG26GXGKryssreferanse: 7AP51
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
6 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig sted Signallys
Omgivelsestemp. Område-40 til 40c
FARGEGrønn
Diameter4.75 "
Armatureffekt1
Blinker per minutt420 mikroblitser
Høyde6.9 "
Housing Material30% glassfylt termohærdet polyester
Lampeliv50K
LampetypeLED
Lengde6.9 "
MonteringTak
typenBlinker
Spenning12-80 VDC
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.008
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Polykarbonatlinse

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeOmgivelsestemp. OmrådeFARGELengdeMonteringSpenningBreddeDiameterPris
KILLARK NVSLCFG25AAG Armaturer for fareplassering | AF3CGX 7AP32 NVSLCFG25AAGLED-40 til 40cRav6.9 "Anheng120-240 VAC4.75 "4.75 "6 116 NOK
KILLARK NVSLCFG25RAG Armaturer for fareplassering | AF3CGY 7AP33 NVSLCFG25RAGLED-40 til 40cRød6.9 "Anheng120-240 VAC4.75 "4.75 "6 116 NOK
KILLARK NVSLCFG25GAG Armaturer for fareplassering | AF3CGZ 7AP34 NVSLCFG25GAGLED-40 til 40cGrønn6.9 "Anheng120-240 VAC4.75 "4.75 "6 116 NOK
KILLARK NVSLCFG26AAG Fixture Fixtures | AF3CHA 7AP35 NVSLCFG26AAGLED-40 til 40cRav6.9 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 116 NOK
KILLARK NVSLCFG26RAG Armaturer for fareplassering | AF3CHB 7AP36 NVSLCFG26RAGLED-40 til 40cRød6.9 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 116 NOK
KILLARK NVSLCFG26GAG Armaturer for fareplassering | AF3CHC 7AP37 NVSLCFG26GAGLED-40 til 40cGrønn6.9 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 116 NOK
KILLARK NVSZMFG01AAG Armaturer for fareplassering | AF3CHD 7AP38 NVSZMFG01AAGXenon-40 til 104 FRav11.19 "Anheng120 VAC4.75 "7.26 "6 519 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK NVSLCFG26GXG Fareplasseringsarmaturer
6 282 NOK / enhet