BUSSMANN GLN-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 125 VAC , Kroppsstil: Ledede sikringer , Diameter: 3.7mm , Lengde: 7.6mm , Mfr. Serie: GLN , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikring på kretskortmontering , Oppsigelsestype: Radial , Spenning (AC): 125 VAC
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakPris (eks. mva)
A
GLN-8
8A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring242NOK
B
GLN-1/32
31.25mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring242NOK
A
GLN-1/20
50mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer242NOK
B
GLN-1/16
62.5mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering242NOK
B
GLN-3/10
300mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering242NOK
B
GLN-4/10
400mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering242NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?