APPROVED VENDOR Skumark, Poron mikrocellulært uretan


filtre
Farge: Svart , Bli ferdig: Glatt , Lengdetoleranse: "+/- 1/16 , Materiale: Poron mikrocellulært uretan , Temp. Område: -40DF til 194DF , Breddetoleranse: "+/- 1/16
StilModellTykkelse ToleranseStøttetypeTetthetBreddeFasthet @ 25% nedbøyningLengdeStrekkgrenseStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
30-15188-12X12
10%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI279NOK
A
30-15250-12X12P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI476NOK
A
40-15188-12X12
10%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
30-15500-24X24P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI2 534 NOK
A
30-15500-12X12P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI715NOK
A
30-15500-54X36
10%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI6 113 NOK
A
30-15250-54X36P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 570 NOK
A
30-15250-24X24P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 454 NOK
A
30-15250-54X36
10%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 418 NOK
A
40-15188-12X12P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
50-15250-12X12P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI378NOK
A
50-15250-54X36
10%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 218 NOK
A
50-15250-24X24
10%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 272 NOK
A
50-20125-54X36P
10%Selvklebende rygg20 lbs / ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI2 463 NOK
A
50-20125-24X24
10%Plain20 lbs / ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI606NOK
A
50-20062-54X36P
10%Selvklebende rygg20 lbs / ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI2 349 NOK
A
40-15188-54X36
10%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI2 591 NOK
A
40-15188-54X36P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI2 905 NOK
A
30-15188-54X36
10%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI2 278 NOK
A
50-20062-24X24
10%Plain20 lbs / ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI557NOK
A
50-20125-24X24P
10%Selvklebende rygg20 lbs / ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI842NOK
A
50-20125-12X12P
10%Selvklebende rygg20 lbs / ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI317NOK
A
50-20125-54X36
10%Plain20 lbs / ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI2 303 NOK
A
50-20125-12X12
10%Plain20 lbs / ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI245NOK
A
50-20062-12X12P
10%Selvklebende rygg20 lbs / ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI247NOK
A
50-20062-54X36
10%Plain20 lbs / ft354 "11 PSI36 "155%95 PSI2 121 NOK
A
50-20062-12X12
10%Plain20 lbs / ft312 "11 PSI12 "155%95 PSI212NOK
A
40-15250-24X24
10%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 165 NOK
A
40-15375-12X12P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
40-15500-24X24P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 908 NOK
A
40-15500-54X36
10%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI4 408 NOK
A
40-15250-54X36P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 261 NOK
A
40-15250-12X12P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
40-15375-54X36P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 917 NOK
A
50-20062-24X24P
10%Selvklebende rygg20 lbs / ft324 "11 PSI24 "155%95 PSI794NOK
A
50-15250-24X24P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 590 NOK
A
40-15375-24X24P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 523 NOK
A
40-15500-12X12
10%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
30-15188-54X36P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI2 762 NOK
A
30-15250-12X12
10%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI369NOK
A
30-15250-24X24
10%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 332 NOK
A
30-15375-12X12
10%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI442NOK
A
30-15375-24X24
10%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 936 NOK
A
30-15375-54X36
10%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI5 387 NOK
A
30-15375-12X12P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI548NOK
A
30-15375-54X36P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI6 419 NOK
A
30-15500-24X24
10%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI2 392 NOK
A
30-15500-54X36P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI7 541 NOK
A
40-15188-24X24
10%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI718NOK
A
40-15188-24X24P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI901NOK
A
40-15250-12X12
10%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI251NOK
A
40-15250-54X36
10%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 147 NOK
A
40-15250-24X24P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 363 NOK
A
40-15375-12X12
10%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI-
RFQ
A
30-15375-24X24P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI2 081 NOK
A
40-15375-54X36
10%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 639 NOK
A
40-15500-54X36P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI5 811 NOK
A
40-15375-24X24
10%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI1 544 NOK
A
50-15250-12X12
10%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI294NOK
A
50-15250-54X36P
10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 546 NOK
A
30-15188-24X24
10%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI605NOK

Skumark, Poron mikrocellulært uretan

Skumark designet for å gi demping og beskyttelse til verktøy og belastninger mot støt. Strukturen er laget av mikrocellulært uretan for å gi demping med & 15, 20 && 30 lb/cu-ft materialtetthetsnivåer og 5 til 25 PSI fasthetsnivåer. De har forbedret styrke og fleksibilitet med 145 %, 155 % og 160 % strekkgrenser. Velg fra et bredt utvalg av skumplater, tilgjengelig i klebende og vanlig baksidetyper Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?