Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 50-20062-12X12P Skumark klebende bakside 0.062 x 12 x 12 In | AA4RJR 13C464

APPROVED VENDOR 50-20062-12X12P skumark klebende bakside 0.062 x 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AA4RJR Modell: 50-20062-12X12PKryssreferanse: 13C464
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypeSelvklebende rygg
FARGESvart
Tetthet20 lbs / ft3
FinishGlatt
Fasthet @ 25% nedbøyning11 PSI
Lengde12 "
Lengde Toleranse"+/- 1/16
MaterialePoron mikrocellulært uretan
Strekkgrense155%
Temp. Område-40DF til 194DF
Strekkfasthet95 PSI
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse10%
typenHigh Performance
Bredde12 "
Bredde Toleranse"+/- 1/16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseStøttetypeTetthetBreddeFasthet @ 25% nedbøyningLengdeStrekkgrenseStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-12X12 Foam Sheet Urethane 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUA 12M687 30-15188-12X1210%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI279NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-24X24 Foam Sheet Urethane 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUB 12M688 30-15188-24X2410%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI605NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-54X36 Foam Sheet Urethane 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUC 12M689 30-15188-54X3610%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI2 278 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-12X12P Foam Sheet selvklebende Bakside 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P10%Selvklebende rygg15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI363NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-24X24P Skumark klebende bakside 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI794NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-54X36P Foam Sheet selvklebende bakside 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI2 762 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15250-12X12 Skumark Urethane 0.25 x 12 x 12 In | AA4GUG 12M693 30-15250-12X1210%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 50-20062-12X12P skumark klebende bakside 0.062 x 12 x 12 tommer
247NOK / enhet