EDWARDS SIGNALING Sounders


filtre
Nåværende vurdering: 0.006A , Innhegning: NEMA 3R/4X, IP54, IP66 , Husmateriale: polykarbonat , Lengde: 2.95 " , Bredde: 2.95 "
StilModellStørrelseFARGENåværende tegnetLydnivåSpenningDiameterHøydeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
270MDA120AB
----120 VAC2.953 "4.567 "--
RFQ
B
270MDA120A
-Lysegrå-86.5 til 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 541 829 NOK
B
270MDA240A
-Lysegrå25 til 60 mA93 til 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 542 176 NOK
A
270MDA1224ADB
----12 til 24 VDC2.953 "4.567 "--
RFQ
A
270PZO1248ADB
----12/24 VAC / VDC2.95 "4.095 "--
RFQ
C
248MDA120A
-Grå0.010 A vekselstrøm86.5 til 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 651 388 NOK
C
248MDA24AD
-Grå0.13A AC / DC86.5 til 103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 651 317 NOK
B
270PZO120240A
-Lysegrå4 mA @ 120V AC, 10 mA @ 240V AC75 til 81dB @ 120V, 78 til 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 541 412 NOK
B
270PZO1248AD
-Lysegrå3 mA @ 12V, 6 mA @ 24V, 13 mA @ 48V72 til 79dB @ 12V, 77 til 85dB @ 24V, 79 til 89dB @ 48V12/24/48 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 541 302 NOK
C
248MDA240A
-Grå0.015 A vekselstrøm86.5 til 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 651 606 NOK
B
270MDA1224AD
-Lysegrå0.12 til 0.95A @ 12V AC, 30 til 335 mA @ 12V DC, 0.17 til 1.06A @ 24V AC, 45 til 450 mA @ 24V DC86.5 til 103.5dB @ 12V, 91 til 107dB @ 24V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 541 599 NOK
D
248MDA120AB
48mm--------
RFQ
D
248MDA240AB
48mm--------
RFQ
A
270PZO120240AB
70mm--------
RFQ
A
270MDA240AB
70mm--------
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?