Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Ekolod, grå, 70 mm Størrelse

På lager
Vare: AA7QGN Modell: 270PZO120240AKryssref.: 16G797

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakekkolodd
FARGELysegrå
Nåværende tegnet4 mA @ 120V AC, 10 mA @ 240V AC
Diameter2.95 "
Høyde4.1 "
Housing Materialpolykarbonat
NEMA-vurderingIP 54
Drifts Temp.-22 til 132.8 grader F
VurderingIP 54
Lydnivå75 til 81dB @ 120V, 78 til 87dB @ 240V
Spenning120 / 240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.8
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)11.61
HS kode8531800040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFARGENåværende tegnetLydnivåSpenningDiameterHøydeNEMA-vurderingPris
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A Ekkolodd, Grå, 48mm Størrelse, 0.01A Rating, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120A-Grå0.010 A vekselstrøm86.5 til 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 651 512 NOK
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A Ekkolodd, Grå, 48mm Størrelse | AA7QCV 16G711 248MDA240A-Grå0.015 A vekselstrøm86.5 til 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 651 706 NOK
EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD Ekkolodd, Grå, 48mm Størrelse | AA7QCW 16G712 248MDA24AD-Grå0.13A AC / DC86.5 til 103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 651 399 NOK
EDWARDS SIGNALING 270MDA120A Ekkolodd, Grå, 70 mm Størrelse, 2.953 Tommer Dia., 120VAC | AA7QGK 16G794 270MDA120A-Lysegrå-86.5 til 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 541 943 NOK
EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Ekkolodd, grå, 70 mm størrelse, 2.953 tommer Dia., 12 til 24VDC | AA7QGL 16G795 270MDA1224AD-Lysegrå0.12 til 0.95A @ 12V AC, 30 til 335 mA @ 12V DC, 0.17 til 1.06A @ 24V AC, 45 til 450 mA @ 24V DC86.5 til 103.5dB @ 12V, 91 til 107dB @ 24V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 541 699 NOK
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A Ekkolodd, Grå, 70 mm Størrelse | AA7QGM 16G796 270MDA240A-Lysegrå25 til 60 mA93 til 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 542 311 NOK
EDWARDS SIGNALING 270PZO1248AD Ekkolodd, Grå, 70 mm Størrelse | AA7QGP 16G798 270PZO1248AD-Lysegrå3 mA @ 12V, 6 mA @ 24V, 13 mA @ 48V72 til 79dB @ 12V, 77 til 85dB @ 24V, 79 til 89dB @ 48V12/24/48 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 541 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Ekolod, grå, 70 mm Størrelse
1 500 NOK / enhet