GODKJENT LEVERANDØR 40-15375-12X12P Foam Sheet selvklebende bakside 0.375 x 12 x 12 In | AA4RHX 13C446

APPROVED VENDOR 40-15375-12X12P skumark klebende bakside 0.375 x 12 x 12 tommer

Vare: AA4RHX Modell: 40-15375-12X12PKryssreferanse: 13C446

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypeSelvklebende rygg
FARGESvart
Tetthet15 lbs / ft3
FinishGlatt
Fasthet @ 25% nedbøyning5 PSI
Lengde12 "
Lengde Toleranse"+/- 1/16
MaterialePoron mikrocellulært uretan
Strekkgrense160%
Temp. Område-40DF til 194DF
Strekkfasthet70 PSI
Tykkelse0.375 "
Tykkelse Toleranse10%
typenHigh Performance
Bredde12 "
Bredde Toleranse"+/- 1/16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseStøttetypeTetthetBreddeFasthet @ 25% nedbøyningLengdeStrekkgrenseStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-12X12 Foam Sheet Urethane 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUA 12M687 30-15188-12X1210%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI329NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-24X24 Foam Sheet Urethane 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUB 12M688 30-15188-24X2410%Plain15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI736NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-54X36 Foam Sheet Urethane 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUC 12M689 30-15188-54X3610%Plain15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI2 682 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-12X12P Foam Sheet selvklebende Bakside 0.188 x 12 x 12 In | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P10%Selvklebende rygg15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI403NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-24X24P Skumark klebende bakside 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P10%Selvklebende rygg15 lbs / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI917NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15188-54X36P Foam Sheet selvklebende bakside 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P10%Selvklebende rygg15 lbs / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI3 252 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30-15250-12X12 Skumark Urethane 0.25 x 12 x 12 In | AA4GUG 12M693 30-15250-12X1210%Plain15 lbs / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI435NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 40-15375-12X12P skumark klebende bakside 0.375 x 12 x 12 tommer